KEIBA
プロホビー 平口リードペンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19189083
品番
HF-D04
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
傷を付けずに加工。
用途
曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
120
トラスコ品番
828-3789
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
124
質量(g)
55
寸法A(mm)
124
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応