曜日別特売
KMC-407 ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ KEIBA 19189248

 

KMC-407 ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ KEIBA 19189248
KMC-407 ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ KEIBA 19189248
KMC-407 ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ KEIBA 19189248

ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード19189248品番KMC-407
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm

用途丸める作業にサイズ(mm)130トラスコ品番828-3827材質ステンレスSUS420J2全長(mm)134質量(g)62寸法A(mm)134寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)48バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする