PHL-119 ハイレベレージペンチ(成形ハンドル) KEIBA 19189686

PHL-119 ハイレベレージペンチ(成形ハンドル) KEIBA 19189686
PHL-119 ハイレベレージペンチ(成形ハンドル) KEIBA 19189686

ハイレベレージペンチ(成形ハンドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)223
内容量1丁注文コード19189686品番PHL-119
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。

用途
切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)220トラスコ品番760-8519材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)223質量(g)420寸法A(mm)223寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする