曜日別特売
T-316 ラジオペンチ テレフォンタイプ KEIBA 19189844

T-316 ラジオペンチ テレフォンタイプ KEIBA 19189844
T-316 ラジオペンチ テレフォンタイプ KEIBA 19189844

ラジオペンチ テレフォンタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19189844品番T-316
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。

用途切る・曲げる・掴む・回す作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8837材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)163質量(g)130寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189844
2024-11-29
用途: しっかりしたラジオペンチです
製造業

さすがはケイバです
しっかりした作りで、不満点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする