曜日別特売
ET-325 ヨーロッパタイプラジオペンチ KEIBA 19189853

ET-325 ヨーロッパタイプラジオペンチ KEIBA 19189853
ET-325 ヨーロッパタイプラジオペンチ KEIBA 19189853

ヨーロッパタイプラジオペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)143
内容量1丁注文コード19189853品番ET-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。

用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)140バネ無し材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)143質量(g)85寸法A(mm)143寸法D(mm)8寸法B(mm)43寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.8切断能力(Φmm) 硬線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする