曜日別特売
SC-917B スナップリングプライヤー(穴用/曲) KEIBA 19190176

SC-917B スナップリングプライヤー(穴用/曲) KEIBA 19190176
SC-917B スナップリングプライヤー(穴用/曲) KEIBA 19190176

スナップリングプライヤー(穴用/曲)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19190176品番SC-917B
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用

用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする