KEIBA
精密ピンセット ストレート1(先端高硬度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19190404
品番
TS-1-S
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。先端を高硬度に仕上げてあります。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
トラスコ品番
828-3870
質量(g)
14
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
120