曜日別特売
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113

 

MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
MRW2126 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191113
モノタロウ

ラチェットレンチ両口 爪式

(39件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)21×26
内容量1本注文コード19191113品番MRW2126
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。

用途
仮設足場・住宅施工等に
呼び寸法(mm)21×26全長L(mm)355シノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼質量(g)700寸法t(mm)20寸法D(mm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)32寸法d3(mm)29寸法l1(mm)18
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

本当に必要なサイズの組み合わせで最高です。こんな小さなサイズのシノを今まで気にしたことがなかったので目から鱗でした。

対象商品 : 19191025
2024-06-20
用途: 農機のメンテナンス用
建設業・工事業

安くて良いです。品質も問題ないと思います。
耕運機などに備え付け用にいくつか欲しかったので、安いのは有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19191034
2022-12-09
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

コスパと品質で充分満足できました
シノがまっすぐなのが、よいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19191025
2022-12-20
用途: 刈り払い機の刃の交換
建設業・工事業

13mmで、ちょうど良い長さと高さです。
ラチェットが硬いです。このタイプだと普通かな。

対象商品 : 19191052
2022-08-03
用途: 設備設置に使用
株式会社酒井製作所製造業

締め付け作業はもとより小径の穴位置調整がメインで使用していますが軽量で扱い易く気に入ってます

対象商品 : 19191043
2022-06-13
用途: 機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めでラチェットの動きが重いが、使用していけば気にならないくらいになると思う。動作には問題ない。

対象商品 : 19191052
2022-03-16
用途: 足場等に
建設業・工事業

仮設足場の組立てに購入しました
インパクトで締められない場所やソケット交換がめんどくさい時に使用しています.
端部にしのが付いているので、ボルト孔通しにも使用しています.

対象商品 : 19191147
2022-04-04
用途: 金型交換時に使用
株式会社青木プラス

機能上問題なく、満足して使用させてもらってます。
色も黒色で気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする