曜日別特売
8959-06 メオガードスポーティー 名古屋眼鏡 19220565

8959-06 メオガードスポーティー 名古屋眼鏡 19220565
8959-06 メオガードスポーティー 名古屋眼鏡 19220565
8959-06 メオガードスポーティー 名古屋眼鏡 19220565

メオガードスポーティー

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライトスモーク
内容量1個注文コード19220565品番8959-06
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。

用途ウォーキングなど外出用として形状一眼型ライトスモークサイズレギュラー質量(g)22寸法A(mm)74寸法D(mm)44寸法B(mm)16寸法C(mm)125フレーム(mm)140

商品説明動画

白内障術後保護メガネ メオガードスポーティ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19220547
2016-08-15
用途: ジョギング
その他業種

付け根の部所が壊れやすい:3個同じ所が壊れました。

1が参考にしています
対象商品 : 19220547
2016-08-14
用途: ジョギング
その他業種

以前から使用しており、これで5個目です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする