曜日別特売
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399

 

OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399
OTB-BRR 折りたたみベッド アイリスオーヤマ 19221399

折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード19221399品番OTB-BRR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。
折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。
安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。

質量(kg)18ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォームリクライニング14段階最大使用者体重(kg)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする