12001405 水酸化リチウム 林純薬工業 19221773

水酸化リチウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(500g)注文コード19221773品番12001405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
等級EP(JIS1級に準ずる)化学式LiOH名称水酸化リチウム濃度(%)95以上化学組成LiOHアズワン品番89-0065-13毒劇区分劇物CAS登録番号1310-66-3
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする