曜日別特売
SK-FEB-FG320 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223654

 

SK-FEB-FG320 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223654
SK-FEB-FG320 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223654
SK-FEB-FG320 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223654

消火器ボックス/据置型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード19223654品番SK-FEB-FG320
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

存在感のある独自の形状です。

種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)300ホワイト高さ(mm)365奥行(mm)317仕上焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする