※使用例
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
(1件のレビュー)
取扱い終了
材質
スチールアルミ
スチール
スチールアルミ
本体:スチール・アルミ、扉:スチール
種類
ボックス型
スタンド型
ボックス型
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224126
品番
SK-FEB-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
仕様
オープン型、天プレート取説表示なし
適合
10型
材質
スチールアルミ
幅(mm)
175
色
シルバーメタリック・ダークグレー
高さ(mm)
617.5
種類
ボックス型
奥行(mm)
260