712 ボルナドファン Vornado 19228152

ボルナドファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)(50/60Hz)50/55注文コード19228152品番712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。
【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。
【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。
【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。
他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324)
耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。
エコを考える製品ならではの省電力設計。
樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。
取付がとても容易で床置きも可能。

質量(kg)4.5グレイ・ストーン電圧3相交流200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415消費電力(W)(50/60Hz)50/55最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81電源コード0.75mm2×4芯(プラグ無)1.0m最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1391/1585羽根径(Φmm)290

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,470/税込2,717
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする