曜日別特売
VM-4424H スマートバイブロ(FFT分析付) IMV 19229963

スマートバイブロ(FFT分析付)

商品レビューを投稿する
内容量1台
電源単3電池 × 2本(連続 20 時間以上)
単3電池 × 2本(連続 20 時間以上)
単3電池 × 2 本(連続 20 時間以上)
内容量1台注文コード19229963品番VM-4424H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定)
一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。
PEAK・RMS・EQPを測定
簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。
FFT分析
振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。
波形収録機能(SDカードへの収録)
データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。

特性
振動数特性:
±5%(10Hz ~ 5kHz)
+30% / -50%(5Hz~10Hz、5kHz~10kHz)
振動数範囲(Hz)
5Hz ~ 10kHz(加速度)
10Hz ~ 1kHz(速度)※
10Hz ~ 150Hz(変位)※
1kHz ~ 10kHz(ベアリング)
3Hz ~ 1kHz(H 関数)
※ 速度・変位の上限振動数は、加速度 450m/s2 で制限を受けます。
記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-p レンジです。
測定範囲
加速度 , 速度 , 変位:6 レンジ , オートレンジ
ベアリング:6 レンジ,オートレンジ
H 関数:6 レンジ,オートレンジ
レンジ
最大レンジ:
加速度 ,H 関数 :300m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :1000mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :10mmp-p(EQP,PEAK)
指示
PEAK:加速度・速度・変位
EQP:加速度・速度・変位
RMS:加速度・速度
精度
感度誤差:±5%(1kHz 基準、FS 値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(1kHz 基準 )
指示値直線性:±1%(1kHz 基準、FS 値に対して)
出力
AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)
DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)
メモリー
SDカード対応
波形採取可能
保存時間:0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒
サンプリング周波数:51.2kHz
センサーセンサー原理:圧電式加速度型周波数サンプリング周波数:51.2kHz電源単3電池 × 2本(連続 20 時間以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm質量(g)約 230g(電池含む)機能△f:25HZ、12.5HZ、6.25HZ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※製造時の検査データを基に校正関連書類を発行致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする