エクセル
サウンドスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
本体寸法(mm)
Φ38×45
Φ38×85
Φ38×185
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19235518
品番
M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
付属品
マグネットピックアップ×1
イヤホン×1
ソフトケース×1
ハードケース×1
乾電池×1
タイプ
両耳式レシーバー
長さ(mm)
160~1140
材質(本体)
金属製
質量(g)
160
本体寸法(mm)
Φ38×45
フィーラー
10段伸縮式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19235518
M-1
05247751
M-1
サウンドスコープ
EXCEL(エクセル)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました