曜日別特売
SMZ 実体顕微鏡 Nikon(ニコン) 19240208

実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード19240208品番SMZ
参考基準価格(税別)¥219,700販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
総合倍率8~60(接眼レンズ・補助対物レンズの交換により4~120X)総合倍率(実視野)8~60X作動距離(mm)77.5ベース寸法(mm)190×144眼幅調整範囲(mm)56~75接眼レンズSM E10×A(視野数23)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)、C-W30×(視野数7)接眼部傾斜角(°)45対物レンズAL5(0.5×:作動距離103mm)、AL7(0.7×:作動距離95mm)(別売)ズーム範囲0.8~4X
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※対物レンズAL5、AL7と接眼レンズの20倍と30倍は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする