曜日別特売
α-4500 電動ドライバー ハイオス 19240262

電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コード長さ(m)1.5
内容量1台注文コード19240262品番α-4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
コード長さ(m)1.5スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6グリップ径(Φmm)32.5適合電源装置CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70Lトラスコ品番813-7000長さ(mm)207質量(kg)0.44回転数(min-1[r.p.m])Low:1200、High:1700トルク(N・m)0.4~0.8適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする