曜日別特売
3A-FE-1/4L17 3A規格 溶接用ヘルール アイ・オー・テクノロジーズ 19240281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3A-FE-1/4L17 3A規格 溶接用ヘルール アイ・オー・テクノロジーズ 19240281
3A-FE-1/4L17 3A規格 溶接用ヘルール アイ・オー・テクノロジーズ 19240281
3A-FE-1/4L17 3A規格 溶接用ヘルール アイ・オー・テクノロジーズ 19240281
3A-FE-1/4L17 3A規格 溶接用ヘルール アイ・オー・テクノロジーズ 19240281

3A規格 溶接用ヘルール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード19240281品番3A-FE-1/4L17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3A規格の溶接式へルールです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。

タイプ【ヘルール】1/4"長さL(mm)17
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする