曜日別特売
HA05 3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ 19240536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA05 3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ 19240536
HA05 3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ 19240536
HA05 3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ 19240536
HA05 3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ 19240536

3A規格 ホースアダプター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(3個)呼び径(B)1/4注文コード19240536品番HA05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

3A規格のへルールホースアダプターです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。

材質SUS316L形状ヘルール呼び径(B)1/4ホース口径(Φmm)内径:4.53(7.5)
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする