※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本幅(mm)610高さ(mm)305注文コード19241665品番PureFoam-H-R-305-IOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。