TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000
TRZ-K3-HALF-305-IOT ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ 19244000

ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送51日以内出荷とは
内容量1セット(3枚×3種類)注文コード19244000品番TRZ-K3-HALF-305-IOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。

用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610奥行(mm)65構造スポンジ型対象ガス(有機系ガス除去+有機系ガス除去+有機系ガス除去)トルエン、キシレン等
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする