BM3:10-4-2 長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所 19244164

BM3:10-4-2 長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所 19244164
BM3:10-4-2 長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所 19244164
BM3:10-4-2 長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所 19244164

長さ計 BM型(ワンタッチ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
最小単位10cm
回転方向逆回転
桁数4
最大速度(m/min)200
内容量1台注文コード19244164品番BM3:10-4-2
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。

桁数4回転方向逆回転最小単位10cm指示999m90cmリセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580最大速度(m/min)200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする