古里精機製作所
長さ計 BM型(ワンタッチ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
最小単位
1m
10cm
1m
回転方向
正回転
正回転
逆回転
桁数
5
4
5
最大速度(m/min)
2000
200
2000
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19244216
品番
BM3:1-5
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
桁数
5
回転方向
正回転
最小単位
1m
指示
99.999m
リセット
押しボタン
取付寸法(mm)
62×52
取付穴径(Φmm)
4.3×4か所
表示数字(mm)
4.5×6.5
最大トルク(N・m)
0.003
質量(g)
580
最大速度(m/min)
2000
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。