MBA-Y 建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所 19244246

建築塗装用スプレーガン リシンガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
型式自在
内容量1丁注文コード19244246品番MBA-Y
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

徹底した合理設計により軽量化を図っています。
長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。
カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。
空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。
弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。

型式自在容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き本体質量(g)650空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする