曜日別特売
MS3:10-5 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所 19244277

長さ計 MS型(標準型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最小単位10cm
回転方向正回転
桁数5
最大速度(m/min)200
内容量1台注文コード19244277品番MS3:10-5
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
桁数5最小単位10cm回転方向正回転最大速度(m/min)200質量(g)620最大トルク(N・m)0.005取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5指示999m90cm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19244295
2024-06-05
用途: 工場の空き地の竹を切る
弘和産業株式会社

前の刃が古かったのもあるが交換して良く切れて満足してます

対象商品 : 19244252
2021-02-12
用途: ロール物の計測
卸売・小売業

十数年使った物が壊れたので購入しました。同じものが見つかって良かったです。
商品に関しては全く問題なく、カウンターも見やすく使いやすいです。

対象商品 : 19244252
2017-09-14
用途: 巻物の計測
株式会社ソリューションシステムズ

自分できちんと見なかったのがいけないのですが、思ったよりもローラーの径が大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする