曜日別特売
0110-00 AL棒状温度計(0-100℃) 佐藤計量器製作所 19247104

AL棒状温度計(0-100℃)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード19247104品番0110-00
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付

測定範囲(℃)0-100最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケース筒入設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする