曜日別特売
- 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 19251910

- 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 19251910
- 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 19251910
- 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 19251910
- 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 19251910

棕櫚ホーキ 特大

商品レビューを投稿する
11日以内出荷特別運賃11日以内出荷とは
内容量1個注文コード19251910品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

幅広タイプで効率良く掃けます。
大きい棕櫚ホーキ長柄です

用途天然素材のホウキ材質PVC被膜木、棕櫚、ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×450×30繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする