早川工業
竹熊手 荒目 12本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
特別運賃
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19251937
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
落ち葉や落ち枝を集めるのに便利です。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります
用途
軽くて丈夫な竹熊手
材質
竹、針金
質量(g)
約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×1560×70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200