曜日別特売

胴ベルト取付アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19251980品番MAT-ADL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

フルハーネスに、柱上作業用ベルトを取付けるためのアダプター

質量(g)120補助ベルト幅(mm)~150対応寸法(高さH×幅W)(mm)290×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする