- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095

- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095
- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095
- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095
- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095
- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095
- SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム SLEEP STEP 19252095

SLEEP STEP アロマティックヘアオイル スイートドリーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(100mL)注文コード19252095品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2層式だから叶う。極上のおやすみヘアケア
・こだわりの植物由来成分※1を使用した「オイル層」が髪の外側にツヤを与え、保護します。
・コラーゲン配合の「セラム層」が内部構造を補修※2し髪の内側から弾力とハリを向上させます
・保湿&毛髪補修で、美しい髪へ導きます
8種の天然精油の香りに包まれ 髪も心もうっとり癒される夜を
・うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り
・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ
4つの無添加
・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用
※1…アルガンオイル、ツバキ油、スクワラン
※2…毛髪補修成分:加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー
【配合精油】ラベンダー・スイートオレンジ・ブラッドオレンジ・ホーウッド・パルマローザ・カモマイルローマン・シダーウッドバージニア・ベンゾイン
【プッシュ回数】約500プッシュ分
~天然アロマの香りでおやすみまでのステップを~、眠りとお風呂の専門家小林麻利子さんが監修したここちよい眠りをサポートするナイトケアブランド『SLEEP STEP(スリープステップ)』、SLEEP STEPとは…「睡眠に悩みを抱える多くの方へアロマで寄り添う商品作り」をコンセプトに、入浴からおやすみ前までを「あったかタイム・うっとりタイム・すやすやタイム」の3ステップとして、ここちよい眠りへの時間をサポートするアイテムです。

用途【使用方法】2層式になっていますので、容器をよく振ってからご使用ください。洗髪後の軽くタオルドライした髪にお使いください。適量を手に取り、毛先を中心に髪全体になじませ、その後よく乾かしてください。成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、ラウリン酸メチルヘプチル、スクワラン、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、シクロペンタシロキサン、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー、サッカロミセス/ムラサキ根油発酵液、加水分解クチナシエキス、シアノコバラミン、プルラン、BG、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キサンタンガム、デキストリン、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、エトキシジグリコール、香料材質化粧箱:紙、ボトル:PET、ポンプ:PP紺・ピンク質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×195
注意
※【使用上の注意】
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のあるときは、お使いにならないでください。
※ご使用中またはご使用後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれたときは、ご使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。そのままご使用を続けますと症状が悪化することがあります。
※目に入らないように注意してください。目に入ったときは、直ちに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※ご使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。清潔な手指で取り扱い、一度容器から取り出した中身は元に戻さないでください。
※高温、多湿を避け、直射日光のあたらない冷暗所に保管してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※色や香りの変化、少量の析出物(沈殿等)や濁り等が生じる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
※製品の特性上、最初の数回は中身が混合されていない状態で出てくる場合があります。その際は混合された状態になるまで出しきってください。
※開封後はお早めにご使用ください。
※中身の色が光に弱いため、保管状況により色が薄くなる事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする