東栄工業
デジタル曲げ角度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19259013
品番
DPM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンの切り替えで2通りの測定
【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。
【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。
任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途
曲げ角度計として
曲げ角度モード (180°×2α)
従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。
曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。
通常角度計として
一般角度モード (90°×4)
通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。
任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
測定範囲
曲げ角度モード:180°×2α(360°)
一般角度モード:90°×4 (360°)
測定精度
曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)
一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)
6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
仕様
自動スイッチオフ:5分後
測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
寸法(mm)
57L×57H×29W
質量(g)
220
材質
アルミ合金メッキ仕上
最小表示
角度0.1°
使用温度範囲
0℃~40℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
3
使用電池
9V6P角型アルカリ電池一個
電池寿命
連続使用70H
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。