曜日別特売

シュタインハイル・ルーペ

(1件のレビュー)
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1個倍率(倍)7注文コード19259022品番1985-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

色収差が補正された3枚貼り合わせレンズ
広い視野にわたって優れた解像力を発揮。

用途精密部のチェック、品質管理などに最適。倍率(倍)7寸法(mm)39×24×22質量(g)22有効径(Φmm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19259022
2018-05-31
用途: 小物のチェック

購入したのは7倍ですが、サッと見るのにとても適した倍率で、見え方も抜群に良いです。
外装がすこし華奢ですが、耐久性は問題なさそうです。
付属のケースはしっかりと出来ていますが、ケースに入れて使用することはなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする