DT4256(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 19263633

DT4256(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 19263633
DT4256(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 19263633

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード19263633品番DT4256(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。

交流電圧(V)
6V~1000V、4レンジ、周波数特性:40Hz~1kHz
基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
交流電流
(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)
(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt.抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52質量(g)390(電池、ホルスタ含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4幅(mm)84奥行(mm)52高さ(mm)174付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4仕様交/直電圧自動判別:〇表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

デジタルマルチメータDT422xシリーズ/DT425xシリーズ製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19044804
2026-01-21
用途: 電気設備の保守

応答速度も早くオートレンジでの切り替えも早いです
プローブも絶縁部分が長くも短くもできるのがよいです
マグネットホルダー、メーカー純正にしましたがベルトの幅さえ合えば社外品で十分かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする