※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シーケー金属
SUS継手六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
呼び径(A)
6
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19264342
品番
6Ni
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
ねじの種類
R
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
ステンレス鋼
形状
ニップル
種類
ステンレス管用継手
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
寸法d1(mm)
5
寸法X
R1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材