曜日別特売
6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264367
6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264367

SUS継手六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード19264367品番6Ni
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
ねじの種類R呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手寸法L(mm)13寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法C(mm)10接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油寸法d1(mm)8.5寸法XR3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする