曜日別特売
6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264412
6Ni SUS継手六角ニップル シーケー金属 19264412

SUS継手六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード19264412品番6Ni
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
ねじの種類R呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手寸法L(mm)22.5寸法A(mm)60寸法B(mm)49.5寸法C(mm)14接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油寸法d1(mm)39寸法XR1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする