Richell(リッチェル)
歯がため もちもちいちご(ケース付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19264948
品番
022026
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
歯ぐきにやさしい素材とかみ分けできる形状の歯がためです
幅(mm)
69
高さ(mm)
90
質量(g)
62
奥行(mm)
47
適合年齢(歳)
3か月~