TS プレシールSUS継手ソケットテーパーねじ シーケー金属 19265024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシールSUS継手ソケットテーパーねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2 1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード19265024品番TS
参考基準価格(税別)¥16,030販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手寸法A(mm)73使用流体蒸気、空気、ガス、水、油寸法XRc2 1/2寸法A1(Φmm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする