曜日別特売
MC-C1 M-ableマーブルクッション C1 ヒトラボ 19265201

M-ableマーブルクッション C1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19265201品番MC-C1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

中材は、特殊なビーズとパイプの2つの素材をミックス。身体へのフィット性と抜群の保持力で筋緊張を落しやすい設計。

材質中材:ポリプロピレン、ポリエチレン(M2はポリエチレンのみ)内カバー:ナイロン、ポリウレタン 外カバー:ポリエステル、綿質量(kg)C1:1.0寸法(cm)37×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする