SHWL118 パワークッションL118 ヨネックス(YONEX) 19265386

パワークッションL118

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ホワイト
内容量1足注文コード19265386品番SHWL118
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新設計ソールで高いクッション性!
ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!

材質アッパー:撥水ストレッチPUレザー・撥水PUレザー、オートロックファスナー/インソール:パワークッション、ベリークール/ミッドソール:パワークッションプラス、フェザーライトエックス、高強度カーボン、硬質EVA/アウトソール:ラバー、耐摩耗EVAホワイト質量(g)約200サイズ(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする