ヨネックス(YONEX)
パワークッションL118
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
色
レッド
ホワイト
パールローズ
ブラック
レッド
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19265508
品番
SHWL118
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新設計ソールで高いクッション性!
ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!
材質
アッパー:撥水ストレッチPUレザー・撥水PUレザー、オートロックファスナー/インソール:パワークッション、ベリークール/ミッドソール:パワークッションプラス、フェザーライトエックス、高強度カーボン、硬質EVA/アウトソール:ラバー、耐摩耗EVA
色
レッド
質量(g)
約200
サイズ(cm)
23