曜日別特売
4606 防災ルームシューズ 右足 徳武産業 19265648

防災ルームシューズ 右足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22~23
内容量1個注文コード19265648品番4606
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心

材質表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPRグレーサイズM質量(g)(片方Lサイズ)約150サイズ(cm)22~23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする