曜日別特売

回転スクライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)105.5
内容量1個注文コード19266065品番RS-10
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法A(mm)105.5寸法B(mm)36寸法C(mm)12.7寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法F(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする