KANON(中村製作所)
回転スクライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
68
105.5
68
105
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19266074
品番
RS-15
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
36.7
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
6.35
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
パーツ品