KANON(中村製作所)
回転スクライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
105
105.5
68
105
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19266083
品番
RS-20
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
パーツ品