曜日別特売
LDA2L-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267127

LDA2L-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267127
LDA2L-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267127
LDA2L-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267127
LDA2L-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 19267127

LED電球 E17 広配光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19267127品番LDA2L-G-E17 IS53
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

全光束260ルーメン、小形電球25形相当の明るさ
光の広がり約200°の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
E17口金
電球色
5年保証対象商品

定格消費電力(W)1.9全光束(Lm)260エネルギー消費効率(Lm/W)136.8仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
注意
※ 次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ HIDランプ器具、水銀灯器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする