オーム電機
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
光色
昼光色
昼光色
電球色
全光束(Lm)
960
1560
1520
960
950
630
610
定格消費電力(W)
7.7
12
7.7
5.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19267477
品番
LDA8D-G R52
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯
急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様
屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)
全長…116、最大径…60
質量(g)
58
口金
E26
定格消費電力(W)
7.7
全光束(Lm)
960
平均演色評価数
Ra84
寿命
40000h
光色
昼光色
待機時消費電力(W)
0.1
注意
※密閉器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※周囲の温度が高くなる夏場など、反応が鈍くなることがあります。
※日中など明るい場所(周囲の明るさが50~100 lx以上)では点灯しません。