曜日別特売
LHA-PC14A7 USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機 19267556

LHA-PC14A7 USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機 19267556
LHA-PC14A7 USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機 19267556
LHA-PC14A7 USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機 19267556
LHA-PC14A7 USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機 19267556

USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19267556品番LHA-PC14A7
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB充電式
COBライト付き
クリップ、マグネット付き

付属品USB充電ケーブル質量(g)約47外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)光源白色LED、白色COB(交換不可)充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70照射距離(m)約60(LED灯)定格入力DC5V 500mA(最大)連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする