DF1528 NCD ミキシングボール 貝印 19267958

NCD ミキシングボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)18
内容量1個注文コード19267958品番DF1528
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サビ、汚れや匂いが付きにくく、お手入れが簡単なステンレス製。

質量(g)235幅(cm)20寸法(cm)18高さ(cm)7素材ステンレススチール奥行き(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする